text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse lamellenslijper WSM 617 120 bruin d.125xB20 mm M14 KLINGSPOR


Korund. Voor grof slijpen en polijsten. Ideaal voor de snelle bewerking van lasnaden en het verwijderen van verflagen. Opname M14

Artikelnummer 6G143956
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Schachtdiameter (mm) 14
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Schachtdiameter (mm) 14
Schijfdiameter (mm) 125
Opnameschacht (mm) 14
Korrel 120
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Klingspor
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Artikelnummers

Artikelnummer 6G143956
EAN 4014855104680
UBB 500513205673
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 277021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.