Instortankers
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
Verankeringsproducten
Instortankers
20640
20640.200.300
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
Haakanker met 100mm haak Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M20X300
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
800
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
300 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
800
Info
100mm haak
Goederencode
7318154290
Afmetingen
a
150
d-D
M20
L (mm)
300
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20640.200.300
EAN
8715492609588
UBB
950352033225
UNSPSC
31161601
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen