text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakanker met 100mm haak Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X600


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 910
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Lengte 600 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 910
Info 100mm haak
Goederencode 7318154290

Afmetingen

a 150
d-D M16
L (mm) 600
P 2

Artikelnummers

Artikelnummer 20640.160.600
EAN 8715492609571
UBB 950352033142
UNSPSC 31161601

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.