Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
9U125606
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
Gummikabel 230 V 3x1,5mm² 50m H07RN-F rood WEINGÄRTNER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Rubber kabel - 50m- opgerold als een ring - in een folie zak - getest volgens VDE 0285-525-2-21
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9U125606
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
50
Mantelkleur
Rood
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
50
Mantelkleur
Rood
Mantelmateriaal
Rubber
Gespiraliseerde kabel
Nee
Nom. spanning (V)
230-230
Met snoerschakelaar
Nee
Met aardgeleider
Ja
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
Merk
Weingartner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Rubber kabel - 50m- opgerold als een ring - in een folie zak - getest volgens VDE 0285-525-2-21
Artikelnummers
Artikelnummer
9U125606
EAN
4023386110039
UBB
500729845999
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
11003