text.skipToContent text.skipToNavigation
News header

"Op deze manier optimaliseren we de TCO"

Yves Derycke, CEO van Fabory, vertelt waar Fabory het komende jaar op focust in het ondersteunen van de maak- en onderhoudsindustrie. Hij is overtuigd van drie belangrijke eigenschappen die daarbij onmisbaar zijn. “In de eerste plaats draait het om wendbaarheid. Zeker op het moment van een instabiele wereldsituatie waarvan nu sprake is. Dan moet je als bedrijf snel kunnen schakelen en niet bij de pakken neer gaan zitten. Zorg daarnaast dat je de behoeften en pijnpunten van klanten begrijpt en daar oplossingen voor biedt. Werk tot slot duurzaam samen, ook met concullega’s.”

Sancties op producten die hun oorsprong vinden in Rusland

Vanaf 30 september is het invoeren en aankopen van producten van staal en ijzer die hun oorsprong hebben in Rusland, verboden. Tot op heden richtten de sancties zich voor de sector bevestigingsartikelen specifiek op producten uit Rusland. De sanctie is niet van invloed op handel binnen de EU en heeft geen betrekking op goederen binnen de EU vóór 30 september.

Ontdek onze nieuwste innovatie: Lubrinox

De RVS markt is een nieuwe en erkende norm op het gebied van het bevestigen van materialen rijker. Dit voorjaar introduceren we Lubrinox fasteners, bouten en moeren die zijn voorzien van een high-end smeercoating. Op basis van de wensen die klanten met ons deelden ten aanzien van bevestigingsmaterialen, konden we de fasteners ontwikkelen.

Stijgende kosten leiden tot prijsverhogingen

Op dit moment zorgen verschillende omstandigheden en gebeurtenissen voor negatieve effecten op ons dagelijks leven. Allemaal ervaren we de gevolgen van de stijgende prijsniveaus in productcategorieën zoals energie, gas, verpakking, vervoer en arbeid. Dit wordt versterkt door de ontwikkeling van de dollar, die voor het eerst in twintig jaar evenveel waard is als de euro. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de operationele kosten van onze belangrijkste partners, zoals producenten en distributeurs, maar ook binnen ons bedrijf, stijgen.

Fabory Quality Control neemt wederom A2LA-certificaat in ontvangst

De komende twee jaar is Fabory Quality Control wederom in het trotse bezit van het ISO/IEC 17025 certificaat. Met de hernieuwde accreditatie door A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) laat Fabory zien hoe het bedrijf omgaat met productkwaliteit en zich onderscheidt van de concurrenten.

Fabory neemt Fastto Nederland BV over

Op 1 maart 2022 heeft Fabory een overeenkomst getekend om Fastto Nederland BV over te nemen van oprichter en eigenaar Guido Voskamp. Fastto is een erkende specialist op het gebied van bevestigingsmaterialen met een relevant productportfolio en sterke klantenfocus. De beide bevestigingsspecialisten Fabory en Fastto hebben een sterke strategische fit, beiden combineren diepgaande expertise op het gebied van bevestigingsmaterialen met kennis van toepassingen en een gedifferentieerd serviceniveau.

Fabory bestaat 75 jaar: van Haags familiebedrijf naar Europese partner in bevestigingstechniek

Fabory is al 75 jaar specialist in bevestigingsoplossingen en dat wordt gevierd. We nemen u graag mee langs de afgelopen 75 jaar. Dat doen we met een geanimeerde tijdlijn, vol gebeurtenissen die het bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is.

AD-heffingen van kracht: Fabory anticipeert op staal fasteners vanuit China

De antidumping heffingen op bepaalde staal fasteners uit China zijn vanaf 18 februari van kracht. Boetes worden geïnd bij de importeur en niet bij de exporteur. Daarom is Fabory al vanaf de aankondiging van het antidumping onderzoek gestart met het omleggen van inkooporders richting leveranciers buiten China. In korte tijd hebben we voor de meeste producten alternatieve leveranciers gevonden. Hoewel Fabory hiermee kwetsbaarheid voor mogelijke antidumpingheffing vermindert, leidt dit tot een verhoging van de kostprijs van onze artikelen.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.