text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
Building & Construction

Voor elke verbinding een passend product

Als aannemer of constructiebedrijf wilt u bevestigingsmaterialen direct uit voorraad geleverd krijgen. Fabory, een van Europa’s toonaangevende leveranciers van bevestigingsmaterialen, levert dagelijks vanuit de magazijnen in Tilburg, Brno en Seixal stalen en roestvaststalen bevestigingsmaterialen en aanverwante producten. Levering gebeurt aan diverse sectoren zoals machinebouw, petrochemie en truck, trailer & coachbouw. Ook vinden de producten van Fabory hun weg naar de bouw. Daarover vertellen we u op deze pagina meer.

Gaat het binnen deze sector om een tijdelijke bevestiging van een bekisting, de plaatsing van een draagbalk of om de montage van een hardhouten terrasvlonder? Voor elke aanloop-, ruwbouw- en afbouwklus kunt u rekenen op de benodigde bevestigingsmaterialen. Uw verbindingen moeten sterk, veilig en bovenal duurzaam zijn. Daarom biedt Fabory een ruime selectie aan kwalitatief hoogwaardige bevestigingsmaterialen van gerenommeerde merken. Kwaliteit is gegarandeerd.

Zo sterk als uw verbindingen, zo sterk zijn onze relaties met klanten en leveranciers. Samen zorgen we voor veilige en duurzame verbindingen die leiden tot betrouwbare constructies. Van advisering en productselectie in het voortraject, tot aan het oplossen van onvoorziene uitdagingen op de bouwplaats: we staan voor u klaar.

Schroeven: de meest efficiënte verbindingstechniek voor de houtbouw

Voor zo’n beetje alle werkzaamheden in de houtbouw zijn schroeven beschikbaar. Het is één van de beste verbindingstechnieken voor houtbouw, juist doordat schroeven dankzij schroefdraad hoge belastingen kunnen opvangen en de verbinding toch voldoende flexibel blijft.

Door het gebruik van speciaal ontworpen schroefpunten, schroefdraad, coatings en aandrijfmethodes is de montagetijd van de moderne houtschroef afgenomen. Tegelijkertijd is de veiligheid tijdens het monteren enorm toegenomen door deze ontwikkelingen. Dankzij het grote aanbod in diverse schroeftypes, materialen, kopvormen en aandrijvingen vindt u bij Fabory altijd dé schroef die uw project snel, veilig en fraai afwerkt.

Van lichte tot zware constructies in beton

Van lichte bevestigingen aan de muur of plafond tot aan zwaar belastbare constructies bevestigd op een betonen ondergrond: Fabory’s aanbod in verankeringsproducten biedt uitkomst.

Pluggen zijn er in allerlei soorten en maten voor het maken van lichte verbindingen in steen, gas-/cellenbeton en beton. Ons assortiment bevat diverse standaard nylon muurpluggen, net als stalen pluggen voor het eenvoudig toepassen van metrische schroefbouten.

De veelzijdige mechanische ankers zijn beschikbaar in diverse maten en types zoals veiligheidsankers, doorsteekankers, inslagankers of keilbouten. Tevens bieden we deze ankers aan in verzinkt staal (voor droge indoor toepassingen), staal met speciale coating en RVS-A4 (voor natte extreme outdoor toepassingen). Een eenvoudigere en snellere montage in combinatie met een hoge sterkteverbinding is nagenoeg niet mogelijk. En wist u dat mechanische ankers verkrijgbaar zijn voor toepassingen in ongescheurd, maar ook gescheurd beton? Naast deze twee varianten biedt Fabory de mechanische ankers aan met diverse EU technische goedkeuringen (ETA, Opt1/7, C1/C2).

Als u het gemak van simpele en snelle montage in beton wilt combineren, bieden betonschroeven dé oplossing. En dat zonder gebruik van pluggen! Houd onze webshop in de gaten voor diverse programma-uitbreidingen.

Wat zijn de voordelen van chemische ankers?

Bij het gebruik van chemische ankers wordt geen spanning in de ondergrond opgebouwd. Dit maakt het mogelijk dit type anker in bijna alle toepassingen te gebruiken. In warme of koude en vochtige omgevingen kunnen deze verankeringsproducten zonder problemen worden ingezet. Voor een optimale bevestiging is wel een schoon boorgat nodig. Zorg er dus altijd voor dat stof en losse deeltjes verwijderd worden voordat u de chemische verankering tot stand brengt.

Snel en eenvoudig bundelen

Kabelbinders bundelen onder meer kabels en bedrading op de meest gemakkelijke en snelle manier. Ons aanbod in kabelbinders / tyraps bevat zowel een standaard programma, als een uv-bestendig programma. Tevens leveren we speciale types zoals bijvoorbeeld herbruikbare kabelbinders, kabelbinders met een voetje, oog of label, net als diverse gekleurde varianten. Het kabelbinderprogramma voorziet ook in diverse accessoires en plaatsingsgereedschappen.

Installatieproducten

Voor het realiseren van installaties bieden we u een breed aanbod in bevestigingsproducten. Denk aan een lichtgewicht railsysteem dat geschikt is voor een snelle en efficiënte bevestiging van onder meer buizen, ventilatiekanalen en kabelgoten. Het uitgebreide modulaire systeem vereenvoudigt en versnelt de montage van rails en consoles met optimaal op elkaar afgestemde verbindingsstukken en voorgemonteerde constructie-elementen. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor installaties in gebouwen (indoor toepassingen) met of zonder brandveiligheidseisen.

Technische innovatie in staalverbindingen

Het bevestigingsprogramma voor staalconstructies Lindapter biedt een oplossing voor uitdagende staal-op-staalverbindingen. Dit systeem is een snel en kosteneffectief alternatief voor boren of lassen op locatie. Of u nu een constructieframe ontwerpt, een verbinding maakt met een bestaande constructie of een volledig nieuwe constructie installeert, dit assortiment hoogwaardige producten biedt een oplossing voor elke toepassing.

Schroefdraadbussen voor houtbouw

Fabory biedt een uitgebreid assortiment schroefdraadbussen voor houtbouw die betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn in verschillende houtbewerkingstoepassingen. Denk aan houtbouw, interieurbouw, gevelbouw, trappenbouw, keukenbouw en de meubelindustrie. De schroefdraadbussen voor hout als verbinding tussen basiscomponenten en metrische schroeven bieden tal van voordelen in de lichte bouw: proces betrouwbare en reproduceerbare inschroeftoestanden, zelfsnijdend en voor elk type hout en toepassing is er een passend product te vinden. Eventueel met een speciale coating.

Relevant en dynamisch aanbod

Fabory staat bekend om zijn brede en diepe assortiment aan bevestigingsmaterialen en aanverwante producten. Met ruim 150.000 bevestigingsoplossingen in het assortiment bieden wij een portfolio van eigen merken en bekende A-merken. Het relevante en dynamische aanbod in merk en product stellen we zorgvuldig samen zodat:

  1. De hoogwaardige kwaliteit van het product gewaarborgd blijft, zodat de prestaties van het eindproduct gemaximaliseerd worden (lees: duurzaam bouwen).
  2. De mogelijkheid tot technische ondersteuning en advies vanuit Fabory en zijn partners altijd aanwezig is. Door correct gebruik van de juiste producten in de toepassing, kunnen aanpassingen in het eindproduct voorkomen worden. Dit komt de projectduur ten goede. Zo kunt u kostenefficiënter werken.
  3. De gezamenlijke expertise en servicemogelijkheden van Fabory de problemen oplossen die de gebruiker in de verwerking van het product kan tegenkomen.

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Klantspecifiek aanbod in MRO-producten

Wensen rondom bevestigingsoplossingen en services verschillen per industrie. Daarom gelooft Fabory in een klantspecifieke aanpak waarbij we altijd streven naar een maximale meerwaarde voor u. U krijgt advies bij het selecteren en leveren van diverse MRO-producten zoals bouwgerelateerde producten, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Chemisch verbinden

De vraag naar chemische verbindingsmiddelen voor het lijmen en kitten van materialen neemt toe. Dankzij onze samenwerkingen met verschillende partners op dit gebied, krijgt u voor elke verbinding de juiste adviezen en instructies.

Gereedschappen

Een uitgebreid assortiment in handgereedschappen, elektrische gereedschappen en accugereedschappen maken efficiënt en veilig werken mogelijk. En met het aanbod in verschillende opberg- en transportsystemen, blijven gereedschappen beschermd en vervoert u ze eenvoudig naar een volgende klus.

Veiligheidsartikelen

Veiligheid staat voorop en daarom bieden we een ruim assortiment PBM van gerenommeerde merken. Zo beschermt u medewerkers tegen risico’s die de veiligheid en gezondheid kunnen bedreigen. Kies bij Fabory voor een zorgvuldig samengesteld pakket toonaangevende A-merken. Zo weet u zeker dat uw werkzaamheden zo optimaal en veilig mogelijk verlopen.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo

Maximaal bestelgemak met MyFabory

Via Fabory.com heeft u 24/7 toegang tot een groots assortiment bevestigingsmaterialen. Met geavanceerde zoekfuncties en slimme filters navigeert u eenvoudig door ons ruime aanbod en vindt u snel de producten die u nodig heeft.

MyFabory, de self-service omgeving in de webshop, geeft u de mogelijkheid om veilig en eenvoudig te bestellen op een moment dat u het beste uitkomt. In slechts enkele minuten is een account aangemaakt en kunt u direct profiteren van de vele mogelijkheden die het systeem u biedt. Ook is het mogelijk om meerdere inkopers te koppelen aan één bedrijfsaccount. Door het instellen van de juiste rechten en budgetten heeft u maximale grip op uw bestelproces.

Online bieden we in totaal meer dan 450.000 producten aan. Veelal direct uit voorraad leverbaar en voorzien van uitgebreide productspecificaties. Met behulp van de overzichtelijke categoriestructuur en de diverse zoekfunctionaliteiten heeft u binnen een paar klikken het juiste product gevonden.

Bij het afronden van uw bestelling heeft u de keuze uit diverse betaalmethodes. Naast iDeal en creditcard kunt u ook op rekening bestellen. Actuele prijsafspraken ziet u in de winkelwagen. Wij bezorgen standaard binnen 24 uur op een door u gewenste locatie. Uw bestelling kunt u na plaatsing volgen via de track & trace informatie binnen MyFabory.

Producten of advies à la minute nodig?

Geen nood, we bieden in Nederland en België ons assortiment en services ook via een aantal Technical Service Centers aan. Dagelijks geopend om u persoonlijk bij te staan in al uw bevestigings- en/of MRO- vraagstukken.

Levering op de bouwplaats

Op diverse plekken tegelijk aan het werk en producten op verschillende werkplekken nodig? Neem contact met ons op om de mogelijkheden van “levering op locatie” te bespreken.

Creating Peace of Mind

Bij Fabory kiest u niet alleen uit een uitgebreid aanbod bevestigingsmaterialen voor de bouwsector. U heeft ook toegang tot een ruim assortiment gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere bouwgerelateerde producten. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan bieden wij de mogelijkheid tot persoonlijk advies, technische berekeningen en product- & toepassingstesten. Deze services helpen u de juiste, best toepasbare en meest veilige verbindingen te realiseren. Zo ontstaat volledige Peace of Mind waardoor u en uw medewerkers zich kunnen blijven richten op uw kerntaken.

Masters in Fasteners

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.