text.skipToContent text.skipToNavigation

Grofreinigingsschijf XT-RD PRO d.115xmm S extra coarse gat 22,23 mm 3M


Artikelnummer 6V758128
Max. toerental (1/min) 11000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Extra coarse
Merk 3M

Artikelnummers

Artikelnummer 6V758128
UBB 500710681395
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.