text.skipToContent text.skipToNavigation

Grofreinigingsschijf HEAVY DUTY d.150x13mm coarse gat 13 mm PROMAT


Uiterst agressieve reinigingsvliesdoek, met name bij onregelmatige oppervlakken. Hoge randvastheid, door een hardere en dichtere korrelbindmiddelstructuur. Zeer lange standtijd en reinigingsrendement. Is bijzonder geschikt voor het reinigen van lasnaden, verwijderen van roest, vuil en verflagen, verwijderen van thermische blauwe verkleuringen. Reinigt hout en kunststof. Gat Ø 13 mm

Artikelnummer 5R105845
Max. toerental (1/min) 5350
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5350
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5R105845
EAN 4015448538936
UBB 500582545462
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841859
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.