text.skipToContent text.skipToNavigation

Grofreinigingsschijf d.150x13mm coarse gat 13 mm PROMAT


Zeer grove en agressieve reinigingsvliesdoek, met speciale korrels. Hoog slijpvermogen. Lange standtijd. Zeer goed geschikt voor roest- en lakverwijdering. Reinigen van lasnaden. Verwijderen van kleefmiddelen en Tectyl. Reinigen van betonplaten. Verwijderen van walshuid. Gat Ø 13 mm

Artikelnummer 7K276087
Max. toerental (1/min) 5350
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Boringsdiameter 13
Fijnheidsgraad Grof
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5350
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor beton Ja
Boringsdiameter 13
Fijnheidsgraad Grof
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7K276087
EAN 4015448507291
UBB 500583174676
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841841
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.