text.skipToContent text.skipToNavigation

Grofreinigingsschijf d.125x22mm extra coarse gat 22,23 mm PROMAT


Artikelnummer 0L506885
Max. toerental (1/min) 8800
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor verf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8800
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Fijnheidsgraad Extra coarse
Merk Promat
HS- en goederencode 68051000

Artikelnummers

Artikelnummer 0L506885
EAN 4015448538899
UBB 500573751103
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841844
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.