text.skipToContent text.skipToNavigation

Griptang totale lengte 250mm spanwijdte max. 40mm KNIPEX


Grijptangen Houden rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Max. snijcapaciteit middelharde draad Ø 3,0 mm. - Spanbreedte rond: 40mm- Spanbreedte vierkant: 20mm- Spanbreedte zeskant: 30mm

Artikelnummer K1041.400.250
Totale lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 40
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 510
Goederencode 8204120000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 40
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 510
Goederencode 8204120000
Type Grip Pliers

Omschrijving

Grijptangen Houden rond, profiel- en plat materiaal stevig vast. Zwaar model. Met instelschroef en ontgrendelingshendel. Bediening met één hand. Hoge klemdruk door kniehefboomwerking. Max. snijcapaciteit middelharde draad Ø 3,0 mm. - Spanbreedte rond: 40mm- Spanbreedte vierkant: 20mm- Spanbreedte zeskant: 30mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1041.400.250
EAN 4003773002758
UBB 419102156439
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 41 04 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.