text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Epoxylijm DP-110 Clear 50ml


3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 110 is een flexibele tweedelige epoxylijm voor algemeen gebruik met een snelle uitharding. Deze lijm met gemiddelde viscositeit hardt in 20 minuten uit tot hanteersterkte en zorgt zo voor een flexibele verbinding op materialen zoals metalen, keramiek, hout en vele kunststoffen.Sterke en flexibele verbindingen3M™ Scotch-Weld™ E

Artikelnummer DP1103M
Inhoud (ml)
Kleur Grijs
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 480 - 780
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 48.5
Kleur Grijs
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 480 - 780
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 27
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) 16 - 27
Gebruiksgereed Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 946.2

Omschrijving

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 110 is een flexibele tweedelige epoxylijm voor algemeen gebruik met een snelle uitharding. Deze lijm met gemiddelde viscositeit hardt in 20 minuten uit tot hanteersterkte en zorgt zo voor een flexibele verbinding op materialen zoals metalen, keramiek, hout en vele kunststoffen.Sterke en flexibele verbindingen3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 110 is een veelzijdige, 1:1 mengverhouding, tweedelige epoxylijm die ontworpen is om snel uit te harden voor een flexibele verbinding. Het werkt op diverse ondergronden, waaronder metalen, keramiek en glas, hout en vele kunststoffen. Verdeelt met minimaal druipen, lopen en voor gecontroleerd, nauwkeurig doseren. Deze lijm heeft een hoge afschuifsterkte en goede afpelprestaties die, in combinatie met een goede flexibiliteit, ideaal zijn voor toepassingen met ongelijksoortige oppervlakken, waaronder die in de transport-, speciale voertuig-, elektrische, algemene industriële, sportartikelen-, bouw- en consumptiegoederenindustrie. Aanbevolen toepassingenLijmen en verbindenVerlijmen en bevestigenMontage en afdichtenInkapselen en oppottenHardt snel uit om vertragingen tot een minimum te beperkenDeze lijm heeft een mengverhouding van 1:1 en een werktijd van 10 minuten, er is dus enige gelegenheid voor herpositionering en om de passing aan te passen voordat de lijm uithardt. De lijm bereikt hanteringssterkte in ongeveer 20 minuten en is volledig uitgehard in 48 uur bij kamertemperatuur. Dit product is verkrijgbaar in bulk of kleinere Duo-Pak cartridges.What zijn epoxylijmen? Epoxylijmen maken deel uit van de klasse van lijmen genaamd structurele lijmen, die ook polyurethaan, acryl, cyanoacrylaat, en anderen. Epoxy's beginnen als reactieve vloeibare polymeren die een chemische reactie ondergaan wanneer ze worden gemengd en uitharden om een vast materiaal te vormen. Zodra de twee delen in hun gespecificeerde verhouding zijn gemengd, beginnen ze met het uithardingsproces en bieden ze een beperkte werktijd waarin de lijm kan worden aangebracht en de twee oppervlakken naar behoefte kunnen worden gepositioneerd. Deze werktijd varieert van enkele minuten tot 48 uur of langer. Afhankelijk van de specifieke formulering kan deze klasse van structurele lijmen een zeer hoge afschuif- en afpelsterkte en een betere hittebestendigheid en chemische weerstand bieden dan andere veelgebruikte lijmen. Epoxylijmen worden op grote schaal gebruikt in een verscheidenheid van industriële toepassingen in

Artikelnummers

Artikelnummer DP1103M
UBB 500614675568
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer DP110C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.