text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerdraad ISO-Core® RA 1,5 mm 1 m S-Pb60Sn40 FELDER


Met geactiveerd hars-vloeimiddel · Niet corrosief op non-ferrometalen · Snel vloeiend · Voor soldeerwerk in de elektrotechniek en voor de elektromontage en autotechniek · Voor het solderen op koper, messing, zilver en oppervlakken van zilver, cadmium, nikkel en tin · Conform DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Standaard vloeimiddelaandeel 2,5 % · (Gew. % 2,5 ± 0,5) · Alleen voor professionele gebruikers

Artikelnummer 6E493362
Diameter 1.5
Materiaal Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Tinaandeel (%) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.5
Materiaal Tin/lood
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 2.5
Tinaandeel (%) 40
Merk FELDER

Artikelnummers

Artikelnummer 6E493362
EAN 4005796184152
UBB 500582741558
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000872650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.