text.skipToContent text.skipToNavigation

Glijlager Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 6


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.53
Info Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
  • Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
  • Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
  • Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
  • Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
  • Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
  • Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Merk Fabory
Klasse 6.6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.53
Info Specifieke kenmerken van deze nylon glijlagers met kraag:
  • Vervaardigd van zelfsmerend nylon 6.6
  • Ongevoelig voor vuil, weersinvloeden en de meeste chemicaliën
  • Zeer geschikt voor geruisloze scharnieren en lage toeren-machines
  • Zorgen voor elektrische isolatie tussen as en lagerhuis
  • Zijn geschikt voor assen met h6 passing en boringen met H7 passing
  • Na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter
Goederencode 3926909790

Afmetingen

d1 6
d2 12
d3 9
D (mm) 6
h 11
s 2

Artikelnummers

Artikelnummer 56806.060.001
EAN 8715492869364
UBB 950356278768
UNSPSC 31171500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.