Tegelgatsnijders & tegelgatboren
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
3X783452
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
Glas-/tegelboor QuickBit® Ceramic Master d. 4,0 mm totale lengte 60 mm HELLER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3X783452
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Overig
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
60
Diameter boor (mm)
4
Opnamesysteem
Overig
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Ja
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Ja
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Heller
Goederencode
82075030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X783452
EAN
4010159500920
UBB
500581946927
UNSPSC
27112221
Fabrikant artikelnummer
50092