text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Glas-/tegelboor QuickBit® Ceramic Master d. 10,0 mm totale lengte 85 mm HELLER


Met zeskantschacht 6,3 mm (1/4″). Optimaal afgestemd op het gebruik in accu-boormachines. Met geslepen zielverjonging voor precies aanboren. Geharde oppervlak garandeert lage wrijving en een lange levensduur. Naslijpbaar Belangrijk: Alleen draaiend (met laag toerental) gebruiken en voldoende koelen Toepassingsgebieden: Keramiek, tegelwerk, hardgebakken tegels, acrylglas, glas, spiegelglas

Artikelnummer 5R364432
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Heller

Artikelnummers

Artikelnummer 5R364432
EAN 4010159500975
UBB 500582548920
UNSPSC 27112221
Fabrikant artikelnummer 50097
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.