Ribbuizen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Ribbuizen
2Q601443
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
Geweven slang Ragno PU binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 60 m groen CONTINENTAL
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
2Q601443
Wanddikte (mm)
2
Buigradius (mm)
22
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Nom. diameter
5/16 inch
Min. barstdruk (bar)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 60
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
2
Buigradius (mm)
22
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Nom. diameter
5/16 inch
Min. barstdruk (bar)
60
Kleur buitenwand
Groen
Merk
Continental
HS- en goederencode
39173300
Type
5910001653
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q601443
UBB
500726967226
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
4000822348