Ribbuizen
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Ribbuizen
7U430224
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
Geweven slang Ragno PU binnen-d. 16 mm buiten-d. 22,5 mm lengte 25 m groen CONTINENTAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7U430224
Wanddikte (mm)
3.2
Buigradius (mm)
60
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Nom. diameter
5/8 inch
Min. barstdruk (bar)
60
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
3.2
Buigradius (mm)
60
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Nom. diameter
5/8 inch
Min. barstdruk (bar)
60
Kleur buitenwand
Groen
Merk
CONTINENTAL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U430224
UBB
500726967556
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
4000822352