Ribbuizen
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Ribbuizen
9W943994
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
Geweven slang Ragno PU binnen-d. 13 mm buiten-d. 19 mm lengte 30 m groen CONTINENTAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W943994
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
65
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 30
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Wanddikte (mm)
3
Buigradius (mm)
65
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
60
Kleur buitenwand
Groen
Merk
Continental
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
4000822351