text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewelfde borgveerring DIN 128 A Verenstaal Mechanisch verzinkt M4


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 0.2
HS- en goederencode 7318210098
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merk Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 0.2
HS- en goederencode 7318210098

Afmetingen

d1(min.) 4.1
d2(max.) 7.6
h (max.) 1.4
s 0.8

Normeringen

DIN 128-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37080.040.001
EAN 8715492765710
UBB 950357056981
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.