Plaatboren
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
Boren
Plaatboren
6H653326
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
Getrapte plaatboor boorbereik 4-20 mm HSS totale lengte 71 mm snedeaantal 2 PROMAT
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
6H653326
Schachtdiameter (mm)
8
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
20
Min. boordiameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
20
Min. boordiameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Goederencode
82075060
Type
Conical Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H653326
EAN
4015448416227
UBB
500582769112
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000862032