text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte plaatboor boorbereik 3-14 mm HSS totale lengte 58 mm snedeaantal 2 PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken. Met 2 snijkanten. Verzinkhoek 20°. Conisch toenemende snijkanten radiaal teruggeslepen, waardoor een geschaalde snede bewerkstelligd wordt. Universeel gereedschap met uiteenlopend toepassingsgebied, in het bijzonder voor plaatbewerking, maar ook geschikt voor kunststoffen. Op iedere boormachine te gebruiken

Artikelnummer 0F685407
Schachtdiameter (mm) 6
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 0F685407
EAN 4015448416210
UBB 500573679841
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.