text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte plaatboor boorbereik 3-14 mm HSS-Co totale lengte 58 mm snedeaantal 2 PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken. Met 2 snijkanten. Verzinkhoek 20°. Conisch toenemende snijkanten radiaal teruggeslepen, waardoor een geschaalde snede bewerkstelligd wordt. Universeel gereedschap met uiteenlopend toepassingsgebied, in het bijzonder voor plaatbewerking, maar ook geschikt voor kunststoffen. Op iedere boormachine te gebruiken

Artikelnummer 7M711453
Schachtdiameter (mm) 6
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 14
Min. boordiameter (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7M711453
EAN 4015448555377
UBB 500583198774
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.