text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte plaatboor boorbereik 24-40 mm HSS totale lengte 89 mm snedeaantal 2 PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken. Met 2 snijkanten. Verzinkhoek 20°. Conisch toenemende snijkanten radiaal teruggeslepen, waardoor een geschaalde snede bewerkstelligd wordt. Universeel gereedschap met uiteenlopend toepassingsgebied, in het bijzonder voor plaatbewerking, maar ook geschikt voor kunststoffen. Op iedere boormachine te gebruiken

Numéro d'article 7U201071
Schachtdiameter (mm) 10
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Schachtdiameter (mm) 10
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 24
Snijmateriaal HSS
Merk Promat
Type Conical Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U201071
EAN 4015448534341
UBB 500583294219
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862034
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.