text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte plaatboor boorbereik 24-40 mm HSS TiN totale lengte 89 mm snedeaantal PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken. Met 2 snijkanten. Verzinkhoek 20°. Conisch toenemende snijkanten radiaal teruggeslepen, waardoor een geschaalde snede bewerkstelligd wordt. Universeel gereedschap met uiteenlopend toepassingsgebied, in het bijzonder voor plaatbewerking, maar ook geschikt voor kunststoffen. Op iedere boormachine te gebruiken

Artikelnummer 3D609461
Schachtdiameter (mm) 10
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 24
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 3D609461
EAN 4015448555414
UBB 500581696456
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.