text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte plaatboor boorbereik 16-30,5 mm HSS TiN totale lengte 76 mm PROMAT


Schacht met 3 spanvlakken. Met 2 snijkanten. Verzinkhoek 20°. Conisch toenemende snijkanten radiaal teruggeslepen, waardoor een geschaalde snede bewerkstelligd wordt. Universeel gereedschap met uiteenlopend toepassingsgebied, in het bijzonder voor plaatbewerking, maar ook geschikt voor kunststoffen. Op iedere boormachine te gebruiken

Artikelnummer 9U854599
Schachtdiameter (mm) 9
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 9
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30.5
Min. boordiameter (mm) 16
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 9U854599
EAN 4015448534372
UBB 500583962716
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862043
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.