Plaatboren
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
Boren
Plaatboren
9X458843
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
Getrapte plaatboor boorbereik 16-30,5 mm HSS blank totale lengte 76 mm snedeaant
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X458843
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
16
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
16
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X458843
UBB
500719252545
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
101003/RUKO