Plaatboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Plaatboren
1N680925
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
Getrapte plaatboor boorbereik 16-30,5 mm HSS-Co totale lengte 76 mm PROMAT
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
1N680925
Schachtdiameter (mm)
9
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
9
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N680925
EAN
4015448555391
UBB
500581131306
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000862023