text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boren-set ULTIMATECUT d. 5-12/6-20/8-30 mm HSS spiraalgegroefd RUKO

Artikelnummer 4M595133
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 5
Uitwisselbare centreerpunt Nee

Specificaties

Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 5
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Hardmetalen uitvoering Ja
Merk Fabory approved vendor
Type 10987541

Artikelnummers

Artikelnummer 4M595133
EAN 4007140386700
UBB 500726965402
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000865860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.