text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 6-40 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaantal


Artikelnummer 5R605331
Schachtdiameter (mm) 13
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 16
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 13
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 16
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 5R605331
UBB 500719258336
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101097/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.