text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Burghie în trepte
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
Merken
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
Boren
Trappenboren
8Y055875
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
Getrapte boor boorbereik 6-37 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaantal
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Y055875
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
37
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
37
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
12
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Y055875
UBB
500719256843
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
101060/RUKO