text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 6-37 mm HSS-Co5 spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaan


Artikelnummer 4T159966
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 37
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 12
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 37
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 12
Snijmateriaal HSS-E
Snijrichting Rechts
Merk Ruko
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 4T159966
UBB 500719256926
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101060E/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.