Trappenboren
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
Merken
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
Boren
Trappenboren
0N443259
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
Getrapte boor boorbereik 6-26,75 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaant
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0N443259
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
26.75
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
26.75
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
8
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N443259
UBB
500719255936
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
101055/RUKO