Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
2I680969
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
Getrapte boor boorbereik 6,5-40,5 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaan
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2I680969
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
40.5
Min. boordiameter (mm)
6.5
Aantal boortrappen
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
40.5
Min. boordiameter (mm)
6.5
Aantal boortrappen
11
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I680969
UBB
500719257593
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
101090/RUKO