Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
9V142509
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
Getrapte boor boorbereik 5,3-30,5 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaan
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9V142509
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
5.3
Aantal boortrappen
9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
5.3
Aantal boortrappen
9
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V142509
UBB
500719257833
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
101093/RUKO