text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 4-30 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 PROMAT


HSS. Spiraalgegroefd. Kruisgeslepen. 2 Snijkanten. Precisieuitvoering. Punthoek 118°. Tredehoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken

Artikelnummer 7X124605
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 14
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 7X124605
EAN 4015448533917
UBB 500583323919
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862083
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.