text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 4-30 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaantal


Artikelnummer 6E780122
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 14
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 14
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 6E780122
UBB 500719255449
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101052/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.