text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 4-30 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaantal


HSS. Spiraalgegroefd. Kruisgeslepen. 2 snijkanten. Punt volgens DIN 1412-C. Korte uitvoering. CBN-geslepen. Punthoek 118°· Tredehoek 90°. Schacht met 3 spanvlakkenIdeaal voor schakelkastbouw tot 2,0 mm plaatsterkte

Artikelnummer 0K952419
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 14
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merk Ruko
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0K952419
EAN 4007140075529
UBB 500715807110
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.