text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 4-12 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 PROMAT


HSS. Spiraalgegroefd. Kruisgeslepen. 2 Snijkanten. Precisieuitvoering. Punthoek 118°. Tredehoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken

Artikelnummer 4M876191
Schachtdiameter (mm) 6
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 9
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4M876191
EAN 4015448533894
UBB 500582118682
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.