Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
3K047131
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
Getrapte boor boorbereik 4-12 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaantal
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K047131
Schachtdiameter (mm)
6
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
4
Aantal boortrappen
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
4
Aantal boortrappen
5
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K047131
EAN
4007140001320
UBB
500581797924
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
101050-5/RUKO