text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 4-12 mm HSS spiraalgegroefd snedeaantal 2 tredenaantal


HSS. Spiraalgegroefd. Kruisgeslepen. 2 snijkanten. Punt volgens DIN 1412-C. Korte uitvoering. CBN-geslepen. Punthoek 118°· Tredehoek 90°. Schacht met 3 spanvlakkenIdeaal voor schakelkastbouw tot 2,0 mm plaatsterkte

Artikelnummer 0Z577500
Schachtdiameter (mm) 6
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 9
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z577500
EAN 4007140075505
UBB 500715805965
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.