Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
3K231593
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
Getrapte boor boorbereik 30-40 mm HSS met rechte groef snedeaantal 2 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS. Met rechte groef. 2 Snijkanten. Precisieuitvoering. Tredehoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3K231593
Schachtdiameter (mm)
13
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
40
Min. boordiameter (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
13
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
40
Min. boordiameter (mm)
30
Aantal boortrappen
11
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K231593
EAN
4015448533948
UBB
500581800488
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000862086