text.skipToContent text.skipToNavigation

Getrapte boor boorbereik 20-30 mm HSS met rechte groef snedeaantal 2 PROMAT


HSS. Met rechte groef. 2 Snijkanten. Precisieuitvoering. Tredehoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken

Artikelnummer 3G228500
Schachtdiameter (mm) 12
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 20
Aantal boortrappen 11
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 3G228500
EAN 4015448533931
UBB 500581729125
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000862085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.