Body: Afmetingen: H 903x B 629x D 510 mm, Werkplateau met PP bovenkant met afvlakking aan de voorzijde en anti-rol veiligheidsrand, Met handgreep voor eenvoudig duwen, trekken en draaien, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Zijkanten afgerond met een minimum aan schuine kanten, Opbouw gelast, zelfdragend en torsiestijf, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, Laden: Individuele ladeblokkering voorkomt het openen van meerdere laden, bediening met één hand, Centrale vergrendeling met cilinderslot, 6 brede laden (B 480 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, Kogelgelagerde geleiderails, Draagvermogen per lade 20 kg, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE chassis: Totaal draagvermogen 300 kg, 4 lichtlopende wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm) met draadbescherming, één met totaalrem, Ook bij maximale belasting: lichtlopend, wendbaar en spoorvast, Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Kan individueel worden uitgerust met lengte- en dwarsverdelers, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires