text.skipToContent text.skipToNavigation

Gereedschapswagen B781xD498xH1037mm 480 kg 7 laden zonder uitrusting HAZET


Met 7 Laden 100 % uittrekbaar. Werkblad: Kunststof, met geïntegreerde opbergvakken. Grote kogelgelagerde wielen (125 mm), eenvoudig bewegen ook bij hoge dynamische belasting. 2 zwenkwielen met dubbele rem: Geremd wiel voorkomt wegrollen, geremd draailager voorkomt draaien van de zwenkwielen. Beschermingsring voorkomt binnendringen van vuil en draden. 2-traps vergrendelingsconcept: Centrale vergrendeling , afsluitbaar met cilinderslot met 2 kniksleutels, afzonderlijke vergrendeling voorkomt het onbedoeld openen. Elastische wielen. Hoogte werkvlak: 1035 mm. Individuele bevestigingsmogelijkheden door rechthoekige gatenraster in de zijwanden. Stabiele rijgreep stevig op de corpus gemonteerd. De rand rond het werkvlak beschermt onderdelen tegen vallen. Van staalplaat Totaal draagvermogen (statisch): 480 kg Laadvermogen per lade: 20 kg Laden vlak: 5 x 80 x 527 x 348 mm Laden hoog: 2 x 165 x 527 x 348 mm Aantal bokwielen: 2 (Ø 125 mm) Aantal zwenkwielen: 2 (Ø 125 mm)

Artikelnummer 9W512006
Breedte 781
Hoogte 1039
Diepte 498
Materiaal Overig
Type banden Volrubber
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 781
Hoogte 1039
Diepte 498
Materiaal Overig
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 7
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 9W512006
EAN 4000896202782
UBB 500583972384
UNSPSC 24102006
Fabrikant artikelnummer 178N-7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.