text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gereedschapsmodule 8-delig 1/3-module sleuf 2,5-6,5 / PH 1, 2 PROMAT


(1/3 Modul) schroevendraaierset VDE geïsoleerd. Met meercomponentengreep en rolstop. Per stuk getest bij 10.000 V. Conform IEC 60900:2004. Kling van hooggelegeerd speciaal staal

Artikelnummer 3I735635
Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Totaal aantal gereedschappen 8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Totaal aantal gereedschappen 8
Greepuitvoering Overig
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3I735635
EAN 4015448716297
UBB 500581767984
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000871240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.