Plaatstalen constructie met slijtvaste poedercoating. Bestaande uit 1 gereedschapskast H 1.000 x B 500 x D 500 mm met 1 lade H 100 mm en 2 legborden, met rand rondom, hoogte 30 mm (conf. UVV niet uittrekbaar). Lessenaar met afsluitbaar deksel. Rolsokkel met 4 zwenkwielen Ø 75 mm, draagvermogen 75 kg per wiel. Laden, H 100 mm en schappen in 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. Draagvermogen per schap/lade 35 kg. Vleugeldeur afsluitbaar met cilinderslot en draaigrendelsluiting met 3-punts-vergrendeling