text.skipToContent text.skipToNavigation

Gereedschapskast-set met paneelopzet H1.310xB500xD500 mm lichtgrijs/lichtgrijs STUMPF


Plaatstalen constructie met slijtvaste poedercoating. Bestaande uit 1 gereedschapskast H 1.000 x B 500 x D 500 mm met 1 lade H 100 mm en 2 legborden, met rand rondom, hoogte 30 mm (conf. UVV niet uittrekbaar). Lessenaar met afsluitbaar deksel. Rolsokkel met 4 zwenkwielen Ø 75 mm, draagvermogen 75 kg per wiel. Laden, H 100 mm en schappen in 25 mm-raster in hoogte verstelbaar. Draagvermogen per schap/lade 35 kg. Vleugeldeur afsluitbaar met cilinderslot en draaigrendelsluiting met 3-punts-vergrendeling

Artikelnummer 8S991978
Breedte 500
Hoogte 1310
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 500
Hoogte 1310
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Staal
Aantal legborden 2
Aantal laden 1
Met achterwand Nee
Merk Stumpf

Artikelnummers

Artikelnummer 8S991978
EAN 4031068076917
UBB 500583611842
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 9142452182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.