text.skipToContent text.skipToNavigation

Gereedschapshouder E2 S DIN 69880 type A span-d. 16 mm VDI30 passend voor PROMAT


Voor boorstangen · Gesleufde uitvoering · Vorm E2 S · Reduceert resp. voorkomt trillingen door omwikkeling van de boorstang · Ook geschikt voor volledig ronde boorstangen met V-groef · Houders zijn zo veel mogelijk in de schacht doorgeboord · Beveiligd tegen uitvallen in de revolver door borgring · Gesleufde bereik tot 16 mm 4 x D, 20 en 25 mm 3 x D, vanaf 32 mm 2,5 x D · Externe en interne koeling mogelijk · Lengte-instelling bij doorgeboorde schacht van de schachtzijde mogelijk

Artikelnummer 5W235438
Type toebehoren/onderdelen Kotterbeitelhouder
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Kotterbeitelhouder
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5W235438
EAN 4015448606727
UBB 500582620851
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 4000833474
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.