text.skipToContent text.skipToNavigation

Gereedschapsassortiment 1100-01 58-delig algemeen ambachten L-Boxx GEDORE


Een assortiment essentiële gereedschappen, Met Check-Tool inzetstuk voor snelle controle op volledigheid, Met Check-Tool inzetstuk voor snelle controle op volledigheid, Gemaakt van slag- en stootvast ABS kunststof, Spatwaterdicht, Boven- en voorhandgreep voor variabel transport van de L-BOXX®, Met gereedschapsbord voor orde en meer opbergruimte, Easy Click Systeem: Praktische steekverbinding voor 2 en meer L-BOXX®'s, voor een veilige grip en eenvoudig transport, Voor integratie in voertuigen met Sortimo® voertuiginrichting, Belading per L-BOXX: tot 25 kg, Draagvermogen van het deksel: tot 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Buitenafmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Binnenafmetingen: B 378 x D 311 x H 107 mm

Artikelnummer 1L758830
Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 3
Aantal dopsleutels 13
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 8
Totaal aantal gereedschappen 58
Aantal vijlen 6
Aantal meetgereedschappen 1
Aantal tangen 3
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 10
Aantal schroefsleutels 1
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 1
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 1
Aantal hamers 1
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Gedore
Goederencode 82060000
Type Tool Assortment

Omschrijving

Een assortiment essentiële gereedschappen, Met Check-Tool inzetstuk voor snelle controle op volledigheid, Met Check-Tool inzetstuk voor snelle controle op volledigheid, Gemaakt van slag- en stootvast ABS kunststof, Spatwaterdicht, Boven- en voorhandgreep voor variabel transport van de L-BOXX®, Met gereedschapsbord voor orde en meer opbergruimte, Easy Click Systeem: Praktische steekverbinding voor 2 en meer L-BOXX®'s, voor een veilige grip en eenvoudig transport, Voor integratie in voertuigen met Sortimo® voertuiginrichting, Belading per L-BOXX: tot 25 kg, Draagvermogen van het deksel: tot 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Buitenafmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Binnenafmetingen: B 378 x D 311 x H 107 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1L758830
EAN 4010886932148
UBB 500642761299
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2658194
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.